エスコ
[M/215mm] 手袋(ポリエステル・綿・滑り止め付)
厚さ(mm)
10
色
ブラック
入数(双)
1
機能
滑り止め付・グリップ力
中指長(cm)
7.5
手のひらまわり(cm)
9.5
ゲージ数
10
アズワン品番
64-7840-26
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
材質
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64508335
EA354AC-9
M
21.5
ポリエステル、綿、天然ゴム
63
オープン
¥
250
¥
275
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください