エスコ
[L/230mm] 手袋(ナイロンウーリー・綿・滑り止め付)
厚さ(mm)
10
色
白
入数(双)
1
機能
滑り止め付・通気性・フィット感
中指長(cm)
7.2
手のひらまわり(cm)
9.6
ゲージ数
15
アズワン品番
64-7840-32
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
材質
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64508369
EA354AC-32
L
23
ナイロンウーリー、綿、天然ゴム
40
¥
285
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください