EA354AC-32 [L/230mm] 手袋(ナイロンウーリー・綿・滑り止め付) エスコ 64508369

[L/230mm] 手袋(ナイロンウーリー・綿・滑り止め付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1双注文コード64508369品番EA354AC-32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥285
サイズL全長(cm)23材質ナイロンウーリー、綿、天然ゴム質量(g)40厚さ(mm)10入数(双)1機能滑り止め付・通気性・フィット感中指長(cm)7.2手のひらまわり(cm)9.6ゲージ数15アズワン品番64-7840-32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする