エスコ
[M/225mm] 防寒軍手(裏起毛・滑り止付・5双)
色
白、滑り止め:オレンジ
入数(双)
5
機能
防寒性・滑り止め・保温性
糸本数(本)
2
ゲージ数
7
アズワン品番
64-2206-94
内容量
1双(5双)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64508378
EA354AC-41
M
22.5
ポリエステル、塩化ビニール、その他
オープン
¥
570
¥627
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください