エスコ
[M/290mm]手袋(クリーンルーム用・ラテックスゴム/100枚)
用途
クリーンルーム内作業
材質
ラテックス天然ゴム
厚さ(mm)
0.08
全長(mm)
290
色
黄
サイズ
M
質量(g)
約730(100枚入り)
アズワン品番
65-2117-04
入数
100枚
内容量
1袋(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64508484
EA354BS-2A
オープン
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください