エスコ
[L] 手袋(ナイロン・ポリエステル・天然ゴムコート)
厚さ(mm)
1.4
入数(双)
1
機能
通気性
中指長(cm)
8.3
材質(すべり止め)
天然ゴム
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64508868
EA354GD-72
L
25
20.5
ナイロン・ポリエステル・その他
本体:ブルー、裾:レッド
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください