エスコ
450x 600x3.0mm パンチングアルミ複合板(ホワイト)
アズワン品番
64-2209-45
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
穴径(Φmm)
穴ピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64517408
EA440HA-123
アルミ、ポリエチレン樹脂
ホワイト
450
600
3
8
20
オープン
¥
4,590
¥5,049
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください