エスコ
カップリング用パッキン(FKM製/グリーン)
用途
薬品
材質
FKM
色
緑
使用温度範囲(℃)
-30~200
内径×外径×厚さ(mm)
20×34×10.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64519237
EA462CB-61
オープン
¥
610
¥
671
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください