エスコ
カップリング用パッキン(TFEP製/レッド)
用途
蒸気
材質
TFEP
色
赤
使用温度範囲(℃)
-40~200
内径×外径×厚さ(mm)
20×33×10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64519246
EA462CB-62
オープン
¥
1,200
¥
1,320
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください