エスコ
40A/G 1・1/2" 共栓(業務用/ステンレス製)
セット内容
菊型カゴ付
材質
本体:SUS304、カゴ:SUS304・合成ゴム 締付ナット:亜鉛ダイカスト
高さ(mm)
58.1
材質(本体)
SUS304
質量(g)
320
呼び径
40A
ねじ径
G1-1/2普通ねじ
呼び
40A
外径(Φmm)
114.5
上部外径(Φmm)
114・5
アズワン品番
64-7852-30
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64522999
EA468DC-21B
オープン
¥
3,250
¥
3,575
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください