エスコ
40A/R 1・1/2" 共 栓(業務用/ステンレス製)
セット内容
ゴム巻きフタ付き
材質
本体・カゴ:SUS304、フタ:SUS304・合成ゴム、締付ナット:亜鉛ダイカスト
質量(g)
365
ねじ径
G1-1/2
呼び
40A
取付寸法(mm)
Φ84.4
上部外径(Φmm)
114.5
アズワン品番
64-7852-31
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64523008
EA468DC-22B
オープン
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください