曜日別特売

40A [VP・VU管用]吸気目皿

40A [VP・VU管用]吸気目皿 - エスコ40A [VP・VU管用]吸気目皿 - エスコ
材質本体:PVC、アミ:サラン呼び径VP:40、VU:44外径(Φmm)48アズワン品番64-2212-07内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64523017EA468DE-31A
オープン
1,880
2,068(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

VP・VU管兼用目皿の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/516/
2023-03-24

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする