エスコ
50A [VP・VU管用]吸気目皿
材質
本体:PVC、アミ:サラン
呼び径
VP:51、VU:56
外径(Φmm)
60
アズワン品番
64-2212-08
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64523026
EA468DE-32A
オープン
¥
2,080
¥
2,288
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください