エスコ
65A [VP・VU管用]吸気目皿
材質
本体:PVC、アミ:サラン
呼び径
VP:67、VU:71
外径(Φmm)
76
アズワン品番
64-2212-09
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64523035
EA468DE-33A
オープン
¥
2,470
¥
2,717
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください