1・1/2" 溶接 90°ショートエルボ(ステンレス製)

1・1/2" 溶接 90°ショートエルボ(ステンレス製) - エスコ1・1/2" 溶接 90°ショートエルボ(ステンレス製) - エスコ
材質ステンレス(SUS304W)質量(g)約189寸法F(mm)38.1肉厚Sch.10S厚さT(mm)2.8最高使用温度(℃)200外径OD(Φmm)48.6内径ID(Φmm)43.0最高使用圧力(kPa)20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64524338EA469FB-14A40(1・1/2)
オープン
1,400
1,540(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする