エスコ エスコの 配管・水廻り設備部材 エスコの 継手・パイプ エスコの 継手 3/4" 溶接 45°エルボ(ステンレス製) 3/4" 溶接 45°エルボ(ステンレス製) 注文コード 64524374 注文コード 64524374 材質ステンレス(SUS304W) 質量(g)約39 寸法H(mm)15.8 肉厚Sch.10S 厚さT(mm)2.1 最高使用温度(℃)200 外径OD(Φmm)27.2 内径ID(Φmm)23.0 最高使用圧力(kPa)20 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA469FC-6A 呼び 選択解除 20(3/4) 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 64524374 EA469FC-6A 20(3/4) オープン ¥915 ¥915 ¥1,007 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 商品豆知識 配管工事を支える補助部材 継手 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity エルボ 大阪ジャッキ製作所 税込¥1,538~ ¥1,398~ エルボ(くい込み継手) 大阪ジャッキ製作所 税込¥2,198~ ¥1,998~ エルボ(溶接継手) 大阪ジャッキ製作所 税込¥1,648~ ¥1,498~ エルボイーコール(くい込み継手) 大阪ジャッキ製作所 税込¥3,298~ ¥2,998~ 溶接式管継手(ステンレス)ラップジョイント(10Kタイプ) ベンカン機工 税込¥2,748~ ¥2,498~ (4) チーズ イノック 税込¥2,088~ ¥1,898~ (1) ホースニップル(黄銅) オンダ製作所 税込¥186~ ¥169~ HT(CPVC) SUSインサートバルブソケット エスロン 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ 透明DV-VU継手 90度大曲りエルボ(VULL) エスロン 税込¥417 ¥379 バスケットへ タンク用ヘルール 100L 304 大阪サニタリー 税込¥7,478~ ¥6,798~ くい込み式鋼管継手 エルボユニオン 高圧配管 油圧配管 群協製作所 税込¥989~ ¥899~ くい込み式鋼管継手 フレヤードユニオン 高圧配管 油圧配管 群協製作所 税込¥736~ ¥669~ くい込み式鋼管継手 圧力計ユニオン(G) 高圧配管 油圧配管 群協製作所 税込¥868~ ¥789~ くい込み式鋼管継手 圧力計ユニオン(Rc) 高圧配管 油圧配管 群協製作所 税込¥549~ ¥499~ くい込み式鋼管継手 ハーフユニオン(R) 高圧配管 油圧配管 群協製作所 税込¥505~ ¥459~ くい込み式鋼管継手 チーズユニオン 高圧配管 油圧配管 群協製作所 税込¥1,648~ ¥1,498~ くい込み式鋼管継手 ロングコネクター 高圧配管 油圧配管 群協製作所 税込¥1,208~ ¥1,098~ くい込み式鋼管継手 両口圧力計 チーズユニオン(Rc) 高圧配管 油圧配管 群協製作所 税込¥1,868~ ¥1,698~ くい込み式鋼管継手 締付型 フレヤードユニオン 高圧配管 油圧配管 群協製作所 税込¥1,318~ ¥1,198~ くい込み式鋼管継手 スリーブ 高圧配管 油圧配管 群協製作所 税込¥164~ ¥149~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース配管・水廻り設備部材継手・パイプ継手溶接継手溶接継手(エルボ) 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります 溶接継手(エルボ) 溶接継手(チーズ) 溶接継手(レデューサ) 溶接継手(キャップ) 溶接継手(その他) シェアする マイページ 最近見た商品