溶接異径チーズ(ステンレス製)

溶接異径チーズ(ステンレス製) - エスコ溶接異径チーズ(ステンレス製) - エスコ
材質ステンレス(SUS304W)形状異径チーズ最高使用圧力(MPa)0.02肉厚Sch.10S最高使用温度(℃)200最高使用圧力(kPa)20内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
呼び厚さ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64524523EA469FE-5A32(1・1/4)×32(1・1/4)×25(1)SCH10S
オープン
2,600
2,860(税込)
翌日出荷
返品不可
64524496EA469FE-1A20(3/4)×20(3/4)×15(1/2)Sch.10S
オープン
取扱い終了
返品不可
64524505EA469FE-2A25(1)×25(1)×15(1/2)Sch.10S
オープン
取扱い終了
返品不可
64524514EA469FE-3A25(1)×25(1)×20(3/4)SCH10S
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする