エスコ
1・1/2"x 1" 溶接同心レデューサー(ステンレス製)
仕様
内径(ID1×ID2):43.0×28.4mm
外径(OD1×OD2):48.6×34.0mm
厚さ(T1×T2):2.8×2.8mm
材質
ステンレス(SUS304W)
質量(g)
約170
寸法H(mm)
63.5
肉厚
Sch.10S
最高使用温度(℃)
200
最高使用圧力(kPa)
20
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64524636
EA469FF-11A
40(1・1/2)×25(1)
オープン
¥
1,500
¥
1,650
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材