曜日別特売

1・1/2"/ 5K 溶接差込みフランジ(ステンレス製)

1・1/2"/ 5K 溶接差込みフランジ(ステンレス製) - エスコ
仕様ガスケット座径(g):75mm材質SUSF304質量(g)約820適合規格JIS B2220外径D(Φmm)120最高使用圧力(MPa)0.4厚さt(mm)12ガスケット座厚(f)(mm)2ボルト穴中心径(C)(Φmm)95最高使用温度(℃)200ボルト穴径h(Φmm)15適合管外径(Φmm)48.6内径do(Φmm)49.1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(mm)
ボルト穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64524837EA469FH-14A12015
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64524837EA469FH-14A64524907EA469FJ-14AEA469FH-14A 1・1/2"/10K 溶接差込みフランジ(ステンレス製) エスコ 645249071・1/2"/10K 溶接差込みフランジ(ステンレス製)エスコ1個
3,550
税込3,905
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フランジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/506/
2023-03-24

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする