エスコ
151x3.7mm 結束バンド(耐熱・耐候性/100本)
材質
66ナイロン
厚さ(mm)
1.1
全長(mm)
151
使用温度範囲(℃)
-40~110
ケース入数(本)
100
最大径(Φmm)
36
結束径(Φmm)
1~36
アズワン品番
65-2130-49
内容量
1パック(100本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64526325
EA475AZ-15
オープン
¥
1,720
¥1,892
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください