エスコ
12.7x180mm [電路支持金具用]マウントタイ(50個)
ケース入数(本)
50
材質
66ナイロン
厚さ(mm)
1.9
長さ(m)
0.18
使用温度範囲(℃)
-40~85
最大径(Φmm)
36.5
結束径(Φmm)
23~36.5(PF管)
取付板厚(mm)
2.0~2.3
アズワン品番
65-2130-36
取付穴径(mm)
Φ13.8~14.2
内容量
1パック(50本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64526788
EA475GH-11
0.18
オープン
¥
5,340
¥
5,874
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください