530x366x334mm/51.0L折畳コンテナ(透明・青/蓋付
材質ポリプロピレン
寸法(mm)外寸:530×366×334(H)、内寸:494×336×309(H)、有効内寸:493×335×309(H)
圧縮荷重(kN[kgf])2.75(280)
内容量1個
コンテナー の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
折りたたみコンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/815/
2023-03-16