366x366x221mm/24.8L 折畳コンテナ(青)

366x366x221mm/24.8L 折畳コンテナ(青) - エスコ366x366x221mm/24.8L 折畳コンテナ(青) - エスコ366x366x221mm/24.8L 折畳コンテナ(青) - エスコ
材質ポリプロピレン寸法(mm)外寸:366×366×221(H)、内寸:340×340×215(H)、有効内寸:340×340×209(H)圧縮荷重(kN[kgf])5.10(515)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
折りたたみ時高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64528793EA506AA-50224.8366×366×221ブルー50
オープン
3,650
4,015(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

折りたたみコンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/815/
2023-03-16

コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする