エスコ
600x400x220mm/41.9L 折畳コンテ(黒)
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
外寸:600×400×220(H)、内寸:570×370×209(H)、有効内寸:570×370×199(H)
圧縮荷重(kN[kgf])
8.75(892)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
折りたたみ時高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64529028
EA506AK-53
41.9
600×400×220
ブラック
47
オープン
¥
4,000
¥
4,400
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください