エスコ
Φ 75x103mm/260ml 密閉容器(丸型/目盛付)
材質
ポリプロピレン
容量(mL)
260
高さ(mm)
103
胴径(Φmm)
75
目盛単位(mL)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64529414
EA508AN-1A
オープン
¥
250
¥
275
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください