エスコ
350x 75x250mm セキュリティポーチ
材質(本体)
8号キャンパス+弱撥水加工
容量(L)
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×75×250
アズワン品番
64-2215-34
外寸法・幅(mm)
350
外寸法・高さ(mm)
250
外寸法・奥行(mm)
75
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64529877
EA509AD-165
350×75×250
オープン
¥
9,800
¥
10,780
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください