19x 510mm プライバー

19x 510mm プライバー - エスコ

黒色酸化仕上げで錆を防止します

全長(mm)510質量(kg)1.0ロックウェル硬度43~47先端幅(mm)23アズワン品番64-2215-80六角軸対辺(mm)19内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64530385EA519AJ-3
オープン
6,500
7,150(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

整備補助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする