エスコ
19x 610mm プライバー
黒色酸化仕上げで錆を防止します
全長(mm)
610
質量(kg)
1.3
ロックウェル硬度
43~47
先端幅(mm)
23
アズワン品番
64-2215-81
六角軸対辺(mm)
19
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64530394
EA519AJ-4
オープン
¥
7,540
¥
8,294
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください