エスコ
13x 406mm プライバー
先端が曲がっているため、狭い場所でもテコの力が作用します
軸径(Φmm)
13
全長(mm)
406
質量(kg)
0.41
ロックウェル硬度
43~47
先端幅(mm)
16
アズワン品番
64-2215-86
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64530419
EA519AJ-12
オープン
¥
3,960
¥
4,356
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください