曜日別特売

16x 457mm プライバー

16x 457mm プライバー - エスコ16x 457mm プライバー - エスコ

先端が曲がっているため、狭い場所でもテコの力が作用します

軸径(Φmm)16全長(mm)457質量(kg)0.69ロックウェル硬度43~47先端幅(mm)19アズワン品番64-2215-87内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64530428EA519AJ-13
オープン
5,410
5,951(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

整備補助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする