エスコ
3本組 貫通柄プライバー(ストレート)
仕様
サイズ(インチ):7、四角軸:1/2、重量:0.33kg
サイズ(インチ):12、四角軸:3/8、重量:0.42kg
サイズ(インチ):18、四角軸;1/2、重量:0.91kg
セット内容
3本組
材質
スチール(黒色酸化)
アズワン品番
65-2135-27
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64530437
EA519AM-12
オープン
¥
19,800
¥
21,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください