エスコ
960mm タイヤマウントツール
タイヤの取り付けに最適な形状です。
用途
タイヤの取り付け用
適合
トラック用
材質
鍛造鉄
軸径(Φmm)
19
全長(mm)
960
質量(kg)
1.8
アズワン品番
64-7862-39
先幅(mm)
32・34
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64530516
EA519CJ-2
オープン
¥
13,600
¥
14,960
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください