エスコ
940mm タイヤマウントツール
最適なてこ比になるよう設計されており、タイヤ交換がスムーズに行えます。
用途
タイヤの取り付け用
適合
トラック用
材質
鍛造鉄
軸径(Φmm)
19
全長(mm)
940
質量(kg)
3
アズワン品番
64-2215-99
先幅(mm)
32.5・42.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64530525
EA519CJ-4
オープン
¥
24,800
¥
27,280
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月1日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください