曜日別特売

500x500mm/400Kg ドーリー(木製/ゴム張)

500x500mm/400Kg ドーリー(木製/ゴム張) - エスコ500x500mm/400Kg ドーリー(木製/ゴム張) - エスコ500x500mm/400Kg ドーリー(木製/ゴム張) - エスコ

荷台面はラバープレート貼りで荷物が滑りません

車輪径(Φmm)125(熱可塑性エラストマー車)荷台寸法(幅)(mm)500荷台寸法(奥行)(mm)500材質(荷台)木/ラバープレート車輪タイプ自在×2、自在(ブレーキ付)×2内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64530997EA520AD-15400500×50020114
オープン
51,600
56,760(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする