エスコ
355x1219mm/ 30kg ドラムトラック
荷物の運搬時とドラム缶の運搬時で2パターンの傾け方が可能です。
材質
スチール
質量(kg)
30
車輪径(Φmm)
前輪:254(セミニューマチック車)、後輪:89(ポリオレフィン車)
全幅(mm)
488
全高(mm)
1219
アズワン品番
64-2216-63
積載均等耐荷重(kg)
360
荷台寸法(間口W×奥行D)(mm)
355(W)×198(D)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64531426
EA520WB-8
オープン
¥
128,200
¥
141,020
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください