エスコ
500kg/ 50-1470mm 足踏式油圧リフト/低床型
全長(mm)
1315
全高(mm)
1941
押手高さ(mm)
1305
均等耐荷重(kg)
500
アズワン品番
64-2216-87
フォーク寸法(mm)
800×100
車輪タイプ
前輪:ウレタン車、後輪:ゴム車
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64531618
EA520YB-3A
前輪:50、後輪:150
135
オープン
¥
340,000
¥
374,000
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
沖縄地方
数量1につき
¥
53,000
/
税込
¥
58,300
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000