エスコ
215mm クロムコーティングやすり(高硬度用)
材質
合金工具鋼(SKS-8)
質量(g)
約60
寸法(幅W×厚さ)(mm)
11×3.5
ヤスリ目
複目
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
目の粗さ
全長(mm)
刃長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64531654
EA521PH-1A
中目
215
110
オープン
¥
2,340
¥
2,574
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください