エスコ
130mm やすり(半丸/中目/押し切り)
材質
合金工具鋼(SKS-8)
形状
半丸(10×3.6)
全長(mm)
130
刃長(mm)
40
目の粗さ
中目
内容量
1本
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64531724
EA521PH-33
オープン
¥
1,620
¥
1,782
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください