エスコ
250mm 鉄工やすり(ステンレス用・平/粗中目)
材質
合金工具鋼(SKS-8)
形状
平
全長(mm)
310
刃長(mm)
250
目の粗さ
粗中目
アズワン品番
64-2216-97
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64531855
EA521TR-250AS
オープン
¥
3,720
¥
4,092
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください