エスコ
150mm 鉄工やすり(3種・3本組/中目)
材質
合金工具鋼(SKS-8)
形状
平・半丸・丸(3本組)
全長(mm)
200
刃長(mm)
150
目の粗さ
中目
アズワン品番
65-2136-21
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64531889
EA521TV-15D
オープン
¥
5,080
¥
5,588
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください