エスコ
150mm 鉄工やすり(平/細目)
材質
合金工具鋼(SKS-8)
アズワン品番
64-2217-15
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
形状
刃長(mm)
目の粗さ
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64531916
EA521TV-150CS
-
平3面・上下右(16×4)
150
細目
190
オープン
¥
1,930
¥
1,930
¥
2,123
(税込)
翌日出荷
返品不可
59728107
EA521TV-150CS【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
平3面・上下右(16×4)
150
細目
190
オープン
¥
2,220
¥
1,798
アウトレット
¥
1,978
(税込)
当日出荷
返品不可
残り7点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください