エスコ
150mm 鉄工やすり(半丸/細目)
材質
合金工具鋼(SKS-8)
形状
半丸
全長(mm)
190
刃長(mm)
150
目の粗さ
細目
アズワン品番
64-2217-29
ヤスリ目
複目
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64531943
EA521TV-150FS
オープン
¥
2,610
¥
2,871
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください