エスコ
250mm 鉄工やすり(平/粗目)
形状
平3面・上下右(25×6)
目の粗さ
粗目
材質
合金工具鋼(SKS-8)
全長(mm)
310
刃長(mm)
250
アズワン品番
64-2217-07
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
目の粗さ
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64532083
EA521TV-250AS
平3面・上下右(25×6)
粗目
250
310
オープン
¥
2,440
¥
2,684
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください