エスコ
300mm 鉄工やすり(平/粗目)
材質
合金工具鋼(SKS-8)
形状
平3面・上下右(30×7)
全長(mm)
370
刃長(mm)
300
目の粗さ
粗目
アズワン品番
64-2217-08
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64532178
EA521TV-300AS
オープン
¥
3,440
¥
3,784
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください