エスコ
300mm 鉄工やすり(平/細目)
材質
合金工具鋼(SKS-8)
アズワン品番
64-2217-18
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
刃長(mm)
目の粗さ
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64532196
EA521TV-300CS
平3面・上下右(30×7)
300
細目
370
オープン
¥
4,050
¥
4,455
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください