エスコ
300mm 鉄工やすり(丸/細目)
形状
丸
目の粗さ
細目
ヤスリ目
複目
材質
合金工具鋼(SKS-8)
全長(mm)
370
刃長(mm)
300
アズワン品番
64-2217-46
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
目の粗さ
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64532257
EA521TV-300JS
細目
300
370
オープン
¥
3,850
¥
4,235
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください