エスコ
200mm 鉄工やすり(三角/粗目)
形状
三角
目の粗さ
粗目
材質
合金工具鋼(SKS-8)
全長(mm)
250
刃長(mm)
200
アズワン品番
64-2217-62
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64532354
EA521TW-200DS
200
オープン
¥
2,580
¥
2,838
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください