エスコ
250mm 鉄工やすり(角/中目)
材質
合金工具鋼(SKS-8)
形状
角
全長(mm)
310
刃長(mm)
250
目の粗さ
中目
アズワン品番
64-2217-54
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64532406
EA521TW-250BS
オープン
¥
2,710
¥
2,981
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください