250mm 鉄工やすり(角/細目)

250mm 鉄工やすり(角/細目) - エスコ
形状目の粗さ細目材質合金工具鋼(SKS-8)全長(mm)310刃長(mm)250アズワン品番64-2217-59内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
目の粗さ
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64532415EA521TW-250CS細目250310
オープン
3,400
3,740(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする