曜日別特売

64mm/300mm ウッドスクレーパー

64mm/300mm ウッドスクレーパー - エスコ64mm/300mm ウッドスクレーパー - エスコ

1枚の刃で4回使用可能

材質刃:炭素鋼、ハンドル:TPR樹脂全長(mm)310刃幅(mm)64刃厚(mm)10.3アズワン品番64-2218-09内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64533115EA523BA-27
オープン
1,330
1,463(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする